MODELEC - Mécanisme 2 leviers DUO va et vient/poussoir Acier, gamme Iris Horizon - 087020IGAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228595581
Réf. Sonepar
03049859558
Réf. Fournisseur
087020IGAC
Marque
MODELEC
type de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline en soft touch, satin, porcelaine ou laiton.
Les Atouts de la gamme:
Miroir ou satinées, les façades reflètent la lumière à l’infini, dans des jeux de reflets fascinants. Iris Horizon emmène votre intérieur dans une autre dimension. Disponible en 7 finitions de laiton, miroir ou satinées
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


