Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme 2 ports USB, A+C (5V-3A), gamme Iris Horizon - 087511IG

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme 2 ports USB, A+C (5V-3A), gamme Iris Horizon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • type de connexion - borne automatique

  • nombre de ports USB-A - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228596311

Réf. Sonepar

03049859631

Réf. Fournisseur

087511IG

Marque

MODELEC

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

1

type de connexion:

borne automatique

nombre de ports USB-A:

1

Mécanisme à connexion automatique 2 ports USB, A+C (5V-3A), pour gamme Iris Horizon

Les Atouts de l'article:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline en soft touch, satin, porcelaine ou laiton.

Les Atouts de la gamme:

Miroir ou satinées, les façades reflètent la lumière à l’infini, dans des jeux de reflets fascinants. Iris Horizon emmène votre intérieur dans une autre dimension. Disponible en 7 finitions de laiton, miroir ou satinées

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC