MODELEC - Mécanisme 2 Vv Et/Ou Poussoir Blanc Pour Collection Desir Et Karo - 087020BBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur double
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244220005552
Réf. Sonepar
03049005034
Réf. Fournisseur
087020BBL
Marque
MODELEC
type de commutation:
interrupteur double
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


