MODELEC - Mécanisme 3 Boutons Damier rond Laiton Vieux Bronze à LED - 076681G517R-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
couleur - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228379501
Réf. Sonepar
03049007435
Réf. Fournisseur
076681G517R-L
Marque
MODELEC
type de commutation:
contact à fermeture (NO)
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
bronze
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


