MODELEC - Mécanisme 4 Boutons Damier carré Bleu Gris Mat - 076671G523

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme 4 Boutons Damier carré Bleu Gris Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 4

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228380927

Réf. Sonepar

03049838092

Réf. Fournisseur

076671G523

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

4

mode de pose:

encastré

couleur:

bleu

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique 4 Boutons Damier carré Bleu Gris Mat. Conçu pour les applications domotique (courant très basse tension)

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC