Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Mécanisme à 3 leviers DUO : va-et-vient et/ou poussoir en laiton brillant en 3 m - 0873133GLB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme à 3 leviers DUO : va-et-vient et/ou poussoir en laiton brillant en 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228520095

Réf. Sonepar

03049007832

Réf. Fournisseur

0873133GLB

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

couleur:

laiton

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à 3 leviers DUO : va-et-vient et/ou poussoir en laiton brillant au format 3 modules. Mécanisme à connexion automatique pour façades trois modules pour collection Confidence (format italien)

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collection Confidence - Mécanismes silencieux - Installation facile grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC