Non retournable

MODELEC - Mécanisme à conexion automatique pour balise de sol - 087100G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme à conexion automatique pour balise de sol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228451146

Réf. Sonepar

03049845114

Réf. Fournisseur

087100G

Marque

MODELEC

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme pour balise de sol. À associer avec nos façades pour balise de sol de la collection M et Confidence. Mécanisme pour façade simple, double et triple poste.

Les Atouts de l'article:

Les balises de sol MODELEC permettent un éclairage de sol avec 9 options d'éclairage en un produit (3 niveaux de chaleur et 3 niveaux d'intensité).

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC