Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme à connexion automatique pour Spot ou liseuse façade double verticale - 087261GX

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme à connexion automatique pour Spot ou liseuse façade double verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228412017

Réf. Sonepar

03049841201

Réf. Fournisseur

087261GX

Marque

MODELEC

matériau:

autre

couleur:

gris

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Mécanisme à connexion automatique pour Spot ou liseuse façade double verticale

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC