MODELEC - Mécanisme à leviers biseautés laiton double permutateur à supp BLC au format it - 0873132BTHIB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - permutateur
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228454826
Réf. Sonepar
03049007702
Réf. Fournisseur
0873132BTHIB
Marque
MODELEC
type de commutation:
permutateur
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
laiton
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
mat
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


