nouveau

MODELEC - Mécanisme Bouton Damier rond en Laiton Nickel Satiné à LED - 076679G418R-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Bouton Damier rond en Laiton Nickel Satiné à LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228374704

Réf. Sonepar

03049007353

Réf. Fournisseur

076679G418R-L

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique Bouton Damier rond en Laiton Nickel Satiné à LED. Conçu pour les applications domotique (courant très basse tension)

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - Bouton damier carré - pour applications domotiques courant très basse tension - pour collections Confidence, M et Fascination- 13 finitions de boutons

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

MODELEC

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC