MODELEC - Mécanisme chargeur 2 ports USB C + C 5V-3A-15W - 087512G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme chargeur 2 ports USB C + C 5V-3A-15W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • Nombre de ports USB-C - 2

  • type de connexion - borne automatique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244228444704

Réf. Sonepar

03049844470

Réf. Fournisseur

087512G

Marque

MODELEC

couleur:

anthracite

Nombre de ports USB-C:

2

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme chargeur 2 ports USB C 5V-3A-15W. Mécanisme pour façade simple, double et triple poste pour collection M, Confidence et Fascination.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collections Confidence, M et Fascination - Mécanismes silencieux - Installation facile grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC