Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Chargeur Usb A+A 2Port 5V-3A Pour Collection Desir, Hitera Et Karo - 087510B

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Chargeur Usb A+A 2Port 5V-3A Pour Collection Desir, Hitera Et Karo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • type de connexion - borne automatique

  • nombre de ports USB-A - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220007129

Réf. Sonepar

03049005190

Réf. Fournisseur

087510B

Marque

MODELEC

couleur:

autre

type de connexion:

borne automatique

nombre de ports USB-A:

2

Mécanisme à connexion automatique chargeur USB A+A 2PORT 5V-3A pour Collection Désir, Hitera et Karo

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC