MODELEC - Mécanisme Det Mouv Blanc 2Fil Pour Façade 3 Modules - 0873199BD2B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228064254
Réf. Sonepar
03049008133
Réf. Fournisseur
0873199BD2B
Marque
MODELEC
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Mécanisme détecteur de mouvement blanc 2fil pour Façade 3 Modules pour Collection Désir, Hitera et Karo
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


