Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Mécanisme double permutateur à bouton Bleu RL format 3 modules - 0873132GTPGR

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme double permutateur à bouton Bleu RL format 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228455120

Réf. Sonepar

03049007776

Réf. Fournisseur

0873132GTPGR

Marque

MODELEC

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

couleur:

bleu

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme double permutateur à bouton Bleu RL format 3 modules (format Italien). Mécanisme à connexion automatique pour les façades 3 modules (format Italien) de la collection M.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collection M - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC