MODELEC - Mécanisme Double Rj45 Cat6A Blinde Noir Pour Desir, Hitera, Karo Façade 3 Modul - 0873193BRJBN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228063738
Réf. Sonepar
03049008081
Réf. Fournisseur
0873193BRJBN
Marque
MODELEC
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Mécanisme à connexion automatique double RJ45 CAT6A blindé noir pour Collection Désir, Hitera et Karo pour Façade 3 Modules
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


