MODELEC - Mécanisme Hdmi Blanc Et Chargeur Usb Ac Pour Façade 3 Modules - 0873181GHDBAC

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Hdmi Blanc Et Chargeur Usb Ac Pour Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • type de connexion - borne automatique

  • nombre de ports USB-A - 1

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228188479

Réf. Sonepar

03049008002

Réf. Fournisseur

0873181GHDBAC

Marque

MODELEC

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

1

type de connexion:

borne automatique

nombre de ports USB-A:

1

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme HDMI Blanc et Chargeur USB AC pour Façade 3 Modules pour Collection Confidence, Fascination et M

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC