Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme levier droit 2 VV et/ou poussoir doré brillant pour collection Désir - 087020BDLB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme levier droit 2 VV et/ou poussoir doré brillant pour collection Désir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228545876

Réf. Sonepar

03049851966

Réf. Fournisseur

087020BDLB

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits fonction DUO va-et-vient et/ou poussoir doré brillant pour collection Désir

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier “goutte” : la collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Pose à clip.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC