MODELEC - Mécanisme levier droit permutateur doré brillant pour collection Désir - 087060BDLB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - métal
couleur - or
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228519785
Réf. Sonepar
03049851978
Réf. Fournisseur
087060BDLB
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
métal
couleur:
or
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre
Les Atouts de la gamme:
Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier “goutte” : la collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Pose à clip.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


