Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme levier droit permutateur noir pour collection Désir - 087060BDNO

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme levier droit permutateur noir pour collection Désir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228545951

Réf. Sonepar

03049006973

Réf. Fournisseur

087060BDNO

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme à connexion automatique 1 levier droit permutateur noir pour collection Désir

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC