MODELEC - Mécanisme levier droit va et vient ou poussoir acier pour collection Désir - 087010BDAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244228472813
Réf. Sonepar
03049847281
Réf. Fournisseur
087010BDAC
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


