Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant va et vient blanc pour collection Désir - 087180BDBL

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant va et vient blanc pour collection Désir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228545999

Réf. Sonepar

03049006976

Réf. Fournisseur

087180BDBL

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits volets roulants va et vient blanc pour collection Désir

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC