MODELEC - Mécanisme permutateur à levier en laiton brillant - 087060GLB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme permutateur à levier en laiton brillant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228519815

Réf. Sonepar

03049851981

Réf. Fournisseur

087060GLB

Marque

MODELEC

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

laiton

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme permutateur à levier laiton brillant. Mécanisme à connexion automatique pour façades simple, double, triple et quadruple poste pour la collection Confidence.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC