Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme permutateur à levier en laiton brillant Iris by Modelec - 087060WLB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme permutateur à levier en laiton brillant Iris by Modelec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228519839

Réf. Sonepar

03049851983

Réf. Fournisseur

087060WLB

Marque

MODELEC

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

laiton

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme permutateur à levier en laiton brillant. Mécanisme circulaire à connexion automatique pour façades simples et doubles pour la collection Iris by Modelec.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Iris by Modelec - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline également en porcelaine noire ou blanche.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC