MODELEC - Mécanisme Permutateur Blanc Support Noir Pour Collection Hitera - 087060BBLN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - permutateur
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220005774
Réf. Sonepar
03049005056
Réf. Fournisseur
087060BBLN
Marque
MODELEC
type de commutation:
permutateur
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


