Non retournable

MODELEC - Mécanisme Pour Prise De Sol Confidence Chargeur Usb A-C 3A + Chargeur Usb A-C 3A - 087851GPDS

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Pour Prise De Sol Confidence Chargeur Usb A-C 3A + Chargeur Usb A-C 3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • type de connexion - borne automatique

  • nombre de ports USB-A - 1

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220878514

Réf. Sonepar

03049087851

Réf. Fournisseur

087851GPDS

Marque

MODELEC

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

1

type de connexion:

borne automatique

nombre de ports USB-A:

1

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique pour prise de sol Confidence chargeur USB A+C 3A + chargeur USB A+A 3A

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC