Non retournable

MODELEC - Mécanisme Pour Prise De Sol Confidence PC + Hp Noir - 087816GPDS

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Pour Prise De Sol Confidence PC + Hp Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • type de connexion - borne automatique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220072479

Réf. Sonepar

03049007247

Réf. Fournisseur

087816GPDS

Marque

MODELEC

couleur:

noir

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique pour prise de sol Confidence Prise de courant + HP noir

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC