Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Pour Prise Suisse 110-220V Blanc - 087780B

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Pour Prise Suisse 110-220V Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - norme suisse type 12

  • couleur - blanc

  • type de connexion - borne automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220878002

Réf. Sonepar

03049087800

Réf. Fournisseur

087780B

Marque

MODELEC

modèle:

norme suisse type 12

couleur:

blanc

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à vis pour prise Suisse 110-220V Blanc pour Collection Hitera

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.)…

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC