MODELEC - Mécanisme Pour Prise Uk 110-220V Blanc Pour Confidence Et M - 087760G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Pour Prise Uk 110-220V Blanc Pour Confidence Et M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - British Standard

  • couleur - blanc

  • type de connexion - borne automatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220877609

Réf. Sonepar

03049087760

Réf. Fournisseur

087760G

Marque

MODELEC

modèle:

British Standard

couleur:

blanc

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à vis pour prise UK 110-220V blanc pour Collection Confidence

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

MODELEC

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC