Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme prise bipasso blanc pour façade Iris Horizon - 087795IG

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme prise bipasso blanc pour façade Iris Horizon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228779035

Réf. Sonepar

03049877903

Réf. Fournisseur

087795IG

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme prise bipasso blanc pour façade de la collection Iris Horizon.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC