MODELEC - Mécanisme Prise Internationale Bipolaire Uk 20A Blanc Pour Façade 3 Modules - 0873199BUK2BB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - British Standard
couleur - blanc
type de connexion - borne automatique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228064353
Réf. Sonepar
03049008144
Réf. Fournisseur
0873199BUK2BB
Marque
MODELEC
modèle:
British Standard
couleur:
blanc
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collection Hitera - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


