MODELEC - Mécanisme Prise Multistandard 110-220V Noire - Confidence - Façade 3 Modules - 0873730G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise multi-standards universelle
couleur - noir
type de connexion - borne automatique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228064421
Réf. Sonepar
03049806442
Réf. Fournisseur
0873730G
Marque
MODELEC
modèle:
prise multi-standards universelle
couleur:
noir
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collections M Confidence et Fascination - Installation facile et rapide, sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI - Haut parleur - etc
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


