Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme renforcé 2 leviers va et vient + 1 levier poussoir, Noir, Iris Horizon - 072122IG

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme renforcé 2 leviers va et vient + 1 levier poussoir, Noir, Iris Horizon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228778663

Réf. Sonepar

03049877866

Réf. Fournisseur

072122IG

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme renforcé 2 leviers va et vient + 1 levier poussoir, Noir, Iris Horizon.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC