Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme renforcé étroit long 1 push acier + rétro-éclairage blanc - 073026G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme renforcé étroit long 1 push acier + rétro-éclairage blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228749601

Réf. Sonepar

03049874960

Réf. Fournisseur

073026G

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme renforcé étroit long 1 push acier + rétro-éclairage blanc, 220 volts. Pour façade étroite longue de la collection Confidence.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC