MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 1 Va Et Vient - 072001G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225037015
Réf. Sonepar
03049000109
Réf. Fournisseur
072001G
Marque
MODELEC
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


