MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 1 Va Et Vient + 2 Poussoirs - 072024G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - interrupteur triple
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225037022
Réf. Sonepar
03049000137
Réf. Fournisseur
072024G
Marque
MODELEC
type de commutation:
interrupteur triple
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


