Non retournable

MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 1 Va Et Vient Pour Led (105-4Xx) - 072004G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 1 Va Et Vient Pour Led (105-4Xx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225036964

Réf. Sonepar

03049000115

Réf. Fournisseur

072004G

Marque

MODELEC

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme renforcé étroit long Noir 1 levier va-et-vient pour LED (105-4xx). Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC