Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 2 Poussoirs X - 072014G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 2 Poussoirs X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225037091

Réf. Sonepar

03049000129

Réf. Fournisseur

072014G

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé étroit long Noir 2 leviers poussoirs x. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC