Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 2 Va Et Vient - 072002G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 2 Va Et Vient

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225037145

Réf. Sonepar

03049000111

Réf. Fournisseur

072002G

Marque

MODELEC

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé étroit long Noir 2 leviers va-et-vient . Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC