MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Noir 3 Poussoirs Push Pour Façade 3 Modules - 0723143G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Noir 3 Poussoirs Push Pour Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - contact à fermeture (NO)

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228185591

Réf. Sonepar

03049818559

Réf. Fournisseur

0723143G

Marque

MODELEC

type de commutation:

contact à fermeture (NO)

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme Renforce Simple Noir 3 boutons poussoirs PUSH pour Façade 3 Modules. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC