Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Mécanisme Rj45 C6 Et Chargeur Usb Ac Pour Façade 3 Modules - 0873181BRJAC

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Rj45 C6 Et Chargeur Usb Ac Pour Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • type de connexion - borne automatique

  • nombre de ports USB-A - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228188349

Réf. Sonepar

03049007996

Réf. Fournisseur

0873181BRJAC

Marque

MODELEC

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

1

type de connexion:

borne automatique

nombre de ports USB-A:

1

Mécanisme RJ45 C6 et Chargeur USB AC pour Façade 3 Modules pour Collection Désir, Hitera et Karo

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collection Hitera - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC