MODELEC - Mécanisme Rj45 Cat6 (3M) Pour Collection Confidence - 087390G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244220006580
Réf. Sonepar
03049005136
Réf. Fournisseur
087390G
Marque
MODELEC
couleur:
autre
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Mécanisme à connexion automatique rj45 cat6 (3m) pour Collection Confidence
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


