MODELEC - Mécanisme Rj45 Cat6A Blinde Noir Pour Collection Desir, Hitera Et Karo - 087411B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244220006658
Réf. Sonepar
03049005143
Réf. Fournisseur
087411B
Marque
MODELEC
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Mécanisme à connexion automatique rj45 CAT6A blindé noir pour Collection Désir, Hitera et Karo
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


