Non retournable

MODELEC - Mécanisme Rj45 Cat6A Blinde Noir Pour Prise De Sol Confidence - 087411GPDS

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Rj45 Cat6A Blinde Noir Pour Prise De Sol Confidence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • type de connexion - borne automatique

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220069837

Réf. Sonepar

03049006983

Réf. Fournisseur

087411GPDS

Marque

MODELEC

couleur:

noir

type de connexion:

borne automatique

pays de fabrication:

FRANCE

Mécanisme à connexion automatique rj45 CAT6A blindé noir pour prise de sol Confidence

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC