MODELEC - Mécanisme Simple 1 bouton carré Blanc LED précablé module Theben - 076668G471-LT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229168531
Réf. Sonepar
03049916853
Réf. Fournisseur
076668G471-LT
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
4 mm
Les Atouts de l'article:
La version du bouton plat carré compatible avec la très basse tension (? 48V) est pensée pour les applications domotiques. Il existe en version 1, 2, 3 ou 4 boutons, avec ou sans LED. Dans cette configuration, il est disponible en version précablée avec un module KNX Theben.
Les Atouts de la gamme:
Pensée par les architectes Bruno Borrione et Astrid Dierterlen, la collection Empreintes est fabriquée en pleine matière. Elle s’exprime au travers de cinq séries différentes correspondant aux cinq principes de l'architecture : Plan, Volume, Angle, Point et Ligne, disponibles en 6 finitions de laiton. Une collection au style classique revisité, avec pour maître mot la justesse.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


