Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Mécanisme Simple 1 bouton Push poussoir Canon de Fusil - 088021G474

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Simple 1 bouton Push poussoir Canon de Fusil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228823912

Réf. Sonepar

03049882391

Réf. Fournisseur

088021G474

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

5 mm

Mécanisme Simple 1 bouton Push poussoir Canon de Fusil. Boutons plats carrés en laiton pleine matière. Fabriqués en France.

Les Atouts de l'article:

Le bouton push carré 230V est disponible en fonction va-et-vient ou en fonction poussoir afin de s’adapter à toutes les configurations d’installation. En fonction va-et-vient, il permet la commande d’un éclairage depuis deux points distincts, conformément aux installations traditionnelles. En fonction poussoir, il transmet une impulsion 230V compatible avec les télérupteurs, relais et automatismes filaires, permettant la gestion de plus de deux points de commande. Silencieux, fiable et universel, il constitue une solution élégante pour les projets électriques contemporains.

Les Atouts de la gamme:

Pensée par les architectes Bruno Borrione et Astrid Dierterlen, la collection Empreintes est fabriquée en pleine matière. Elle s’exprime au travers de cinq séries différentes correspondant aux cinq principes de l'architecture : Plan, Volume, Angle, Point et Ligne, disponibles en 6 finitions de laiton. Une collection au style classique revisité, avec pour maître mot la justesse.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC