Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

MODELEC - Mécanisme Simple 2 boutons carrés Laiton Satiné Double pour domotique - 076669G479

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Simple 2 boutons carrés Laiton Satiné Double pour domotique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244229168913

Réf. Sonepar

03049916891

Réf. Fournisseur

076669G479

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

4 mm

Mécanisme Simple 2 boutons carrés Laiton Satiné Double pour domotique. Mécanismes compatibles avec la basse tension (?48V). Vendus pré-cablés, à associer au module domotique de votre choix. Boutons laiton pleine matière. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

La version du bouton plat carré compatible avec la très basse tension (? 48V) est pensée pour les applications domotiques. Il existe en version 1, 2, 3 ou 4 boutons, avec ou sans LED. Dans cette configuration, il est disponible en version "libre" pour être associé au module domotique de votre choix.

Les Atouts de la gamme:

Pensée par les architectes Bruno Borrione et Astrid Dierterlen, la collection Empreintes est fabriquée en pleine matière. Elle s’exprime au travers de cinq séries différentes correspondant aux cinq principes de l'architecture : Plan, Volume, Angle, Point et Ligne, disponibles en 6 finitions de laiton. Une collection au style classique revisité, avec pour maître mot la justesse.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC