MODELEC - Mécanisme Simple 2 boutons carrés Nickel Satiné Double pour domotique - 076669G478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - satiné
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244229168876
Réf. Sonepar
03049916887
Réf. Fournisseur
076669G478
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
satiné
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
4 mm
Mécanisme Simple 2 boutons carrés Nickel Satiné Double pour domotique. Mécanismes compatibles avec la basse tension (?48V). Vendus pré-cablés, à associer au module domotique de votre choix. Boutons laiton pleine matière. Fabriqué en France
NoticePDF
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


