Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Simple Obturateur Pour Desir, Hitera Et Karo Façade 3 Modules - 0873161B

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Simple Obturateur Pour Desir, Hitera Et Karo Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228062779

Réf. Sonepar

03049806277

Réf. Fournisseur

0873161B

Marque

MODELEC

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique simple obturateur pour Collection Désir, Hitera et Karo pour Façade 3 Modules

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.)…

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC