Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Sortie De Cable Pour Collection Confidence - 087190G

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Sortie De Cable Pour Collection Confidence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244220006160

Réf. Sonepar

03049005094

Réf. Fournisseur

087190G

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

autre

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Mécanisme à connexion automatique sortie de cable pour Collection Confidence

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC: - Compatibles avec toutes nos Collections - 4 finitions de leviers disponibles - Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB.) etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC