MODELEC - Mécanisme Sortie De Cable Pour Collection Iris - 087190W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - métal
couleur - autre
largeur - 75 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220006177
Réf. Sonepar
03049005095
Réf. Fournisseur
087190W
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
autre
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC circulaires - pour collection Iris by MODELEC - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Pose à clip- Conforme aux normes d’installation- 4 finitions de leviers disponibles
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


